€ 536,96/ stukexcl. btw
€ 649,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB-T |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwart |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 139.7 mm |
Hoogte | 117.48 mm |
Breedte | 55.12 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.6 mm |
Behuizing | Massief |