Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Skwezloc klemring bevestiging TB-27T

  • ERIKS:23990350
  • Fabrikant:662461031094
Image 1
Overzicht

Dit lagerhuis heeft een rechte boring en een solide gietijzeren constructie voor robuuste lagerondersteuning. Een vilten labyrintafdichting biedt bescherming tegen stof en vuil, terwijl de zonegeharde binnenring de duurzaamheid verhoogt. De zwartoxide afwerking van het lagerinzetstuk helpt corrosie te weerstaan. Geschikt voor toepassingen tot 104 °C en 3800 tpm.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking en minimaliseert problemen door thermische uitzetting
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking biedt verbeterde corrosiebestendigheid in zware omgevingen
  • Zone-geharde binnenring behoudt slijtvastheid onder veeleisende belastingsomstandigheden
  • Vilten labyrintafdichting beschermt interne componenten tegen het binnendringen van deeltjes tijdens bedrijf
  • Massief gietijzeren behuizing verhoogt de structurele sterkte voor zware lagerondersteuning
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren die op hoge snelheden werken
  • Ideaal voor landbouwmachines die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportbanden in materiaalbehandelingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 640,01/ stukexcl. btw

€ 774,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB-T
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
127 mm
Hoogte
107.95 mm
Breedte
50.8 mm
Hoogte as
53.98 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95.25 mm