€ 460,46/ stukexcl. btw
€ 557,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB-T |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 38.1 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 117.48 mm |
Hoogte | 100.01 mm |
Breedte | 50.8 mm |
Hoogte as | 49.21 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 88.9 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Massief |