Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Skwezloc klemring bevestiging TB-20T

  • ERIKS:23990290
  • Fabrikant:662461031049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een gietijzeren behuizing en een standaard kogellagerinzet. De vilten labyrintafdichting beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen en ondersteunt de betrouwbaarheid in veeleisende industriële omgevingen. Met een uitsluitend statische uitlijningscompensatie van ±2,0° en een maximale bedrijfstemperatuur van 104°C is deze geschikt voor robuuste montage-toepassingen. De zwartoxide-afwerking van de inzet biedt extra corrosiebestendigheid.

Kenmerken
  • Standaardkogellager ondersteunt toepassingen met middelzware belasting en zorgt voor een efficiënte werking
  • De zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt een verhoogde corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° compenseert kleine asuitlijnfouten en vermindert spanning
  • Viltlabyrintafdichting beschermt het lagerinterieur tegen stof en vuil, waardoor het onderhoudsinterval wordt verlengd
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele sterkte voor verbeterde stabiliteit bij montageopstellingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt bij temperaturen tot 220°F
  • Ideaal voor industriële machines met matige uitlijnfouten van assen
  • Gebruikt bij algemene transportsystemen die betrouwbare assupport vereisen
Opslaan in lijst

€ 384,48/ stukexcl. btw

€ 465,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB-T
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
107.95 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.63 mm
Buitendiameter
47.29 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.55 mm
Lager
Kogellager