€ 473,73/ stukexcl. btw
€ 573,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB-T |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 101.6 mm |
Hoogte | 86.5 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 65.9 mm |