Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Skwezloc klemring bevestiging TB-19TC

  • ERIKS:23990234
  • Fabrikant:662461034064
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid beschikt over een statische uitlijncorrectie voor betrouwbare positionering. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam gietijzer met een poedercoating die corrosiebestendigheid biedt. Met een standaardkogellager en een concentrisch asvergrendelingsmechanisme zorgt het voor stabiele asondersteuning in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Concentrische asvergrendeling minimaliseert trillingen en vermindert slijtage aan de as
  • Bloklager met getapte basis maakt een veilige montage mogelijk in uiteenlopende installatiesituaties
  • De uitsluitend statische uitlijningscompensatie zorgt voor correcte uitlijning onder vaste omstandigheden
  • Standaard kogellager is geschikt voor middelzware belastingen en zorgt voor consistente prestaties
  • Gietijzeren behuizing met poedercoating is bestand tegen corrosie en verlengt de operationele levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die vaste lagerhuizen vereist
  • Gebruikt met machinebases in productiebedrijven
  • Ideaal voor transportsystemen die stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 371,43/ stukexcl. btw

€ 449,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB-T
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
86.52 mm
Breedte
40.89 mm
Hoogte as
42.86 mm
Buitendiameter
55.63 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand