Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Skwezloc klemring bevestiging TB-19T

  • ERIKS:23440936
  • Fabrikant:662461031032
Image 1
Overzicht

Dit lagerhuis met voet heeft een uit één stuk vervaardigde massieve basis en een standaard lagerinzet. De zonegeharde binnenring en de constructie van 52100 lagerstaal verhogen de duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De asvergrendeling met stelschroef en de vilten labyrintafdichting zorgen voor betrouwbare prestaties. Bestand tegen dynamische belastingen tot 1.988 kg en bedrijfstemperaturen tot 104°C.

Kenmerken
  • Het dynamisch draagvermogen van 4381 lb maakt het mogelijk om hoge mechanische belastingen op te vangen voor een robuuste werking
  • Het stelschroefvergrendelingssysteem vereenvoudigt de asbevestiging en vermindert de installatiestappen.
  • Viltlabyrintafdichting beschermt het lager tegen verontreiniging en ondersteunt een ononderbroken werking
  • Concentrisch vergrendelingssysteem behoudt de uitlijning van de as en vermindert trillingen en slijtage
  • De solide, uit één stuk vervaardigde behuizingsbasis minimaliseert beweging en zorgt voor een veilige en stabiele montage tijdens gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatieapparatuur die aan frequente trillingen en stof wordt blootgesteld
  • Ideaal voor landbouwmachines die een betrouwbare bevestiging onder wisselende belastingen vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in productieomgevingen die stabiele lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 323,63/ stukexcl. btw

€ 391,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB-T
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
86.52 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
42.86 mm
Inbouwmaat
101.6 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Lager
Standaard belastinglager
Behuizing
Één stuk