Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Skwezloc klemring bevestiging TB-18T

  • ERIKS:23990221
  • Fabrikant:662461031025
Image 1
Overzicht

Dit product heeft een verpakte lengte van 4,50 inch en een hoogte van 4,56 inch. De afmetingen zorgen voor compatibiliteit met standaard industriële verpakkings- en handlingsystemen. Dit artikel is geschikt voor integratie in werkprocessen waarbij nauwkeurige afmetingen essentieel zijn.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 4,56 inch maakt efficiënt stapelen mogelijk bij verzend- en logistieke processen
  • Een verpakte lengte van 4,50 inch maakt eenvoudige opslag in beperkte magazijnruimtes mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met distributienetwerken die gericht zijn op binnenlandse inkoop
  • Ideaal voor opslagprotocollen met vastgestelde afmetingsbeperkingen
  • Gebruikt bij industriële verpakkingsprocessen die strikte maatnauwkeurigheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 357,49/ stukexcl. btw

€ 432,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB-T
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
86.52 mm
Hoogte as
42.86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm