Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Skwezloc klemring bevestiging TB-16T

  • ERIKS:23990209
  • Fabrikant:662461031018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van concentrische vergrendeling voor nauwkeurige uitlijning en verbeterde smering.

Kenmerken
  • Het kussenblokontwerp vereenvoudigt de installatie en uitlijning voor machinebouwers en onderhoudsteams
  • Zwarte behuizingsafwerking ondersteunt visuele identificatie en corrosiebestendigheid in industriële omgevingen
  • Een landlopend kooi verbetert de vetcirculatie voor een langere lagerlevensduur
  • Viltlabyrintafdichting biedt superieure bescherming tegen verontreinigingen
  • Concentrische vergrendeling zorgt voor een vrijwel perfecte rondloopnauwkeurigheid voor betere prestaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met toepassingen die betrouwbare smering en weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in stoffige omgevingen
  • Gebruikt bij machines die nauwkeurige uitlijning en hoge snelheidswerking vereisen
Opslaan in lijst

€ 264,52/ stukexcl. btw

€ 320,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB-T
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1 in
Lengte
76.2 mm
Hoogte
71.44 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Buitendiameter
49.28 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm