€ 298,61/ stukexcl. btw
€ 361,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB-T |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 3/4 in |
Lengte | 79.38 mm |
Hoogte | 65.09 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Hoogte as | 33.34 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 50.8 mm |
Behuizing | Massief |