€ 589,02/ stukexcl. btw
€ 712,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRTBC-PN-T |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 101.6 mm |
Hoogte | 85.7 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Behuizing | Massief |