€ 532,59/ stukexcl. btw
€ 644,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 139.7 mm |
Hoogte | 117.48 mm |
Breedte | 55.12 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.6 mm |
Behuizing | Massief |