Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-31

  • ERIKS:23440941
  • Fabrikant:662461007310
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok heeft een solide, uit één stuk gegoten gietijzeren behuizing die is ontworpen voor duurzaamheid in industriële toepassingen. De concentrische asvergrendeling en zone-geharde binnenring zorgen voor een veilige werking en een langere levensduur. Het ondersteunt dynamische belastingen tot 3.580 kg en functioneert betrouwbaar bij temperaturen tot 104 °C. De zwarte behuizing en de op het loopvlak geleide kooi bieden stabiliteit en slijtvastheid.

Kenmerken
  • Gelagerde voet met schroefdraad vereenvoudigt de installatie en bespaart tijd bij de montage
  • Standaard radiale speling compenseert thermische uitzetting en voorkomt voortijdige lageruitval
  • Het concentrische asvergrendeltype zorgt voor nauwkeurige uitlijning en minimaliseert trillingen tijdens het draaien.
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor langere onderhoudsintervallen
  • Een behuizing van massief gietijzer biedt structurele stijfheid en weerstaat vervorming onder zware belasting.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers die veilige lagerbevestigingen vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur in omgevingen met hoge belasting
  • Gebruikt bij transportlijnen die stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 526,28/ stukexcl. btw

€ 636,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
117.48 mm
Breedte
55.12 mm
Hoogte as
57.15 mm
Buitendiameter
62.71 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm
Behuizing
Massief