€ 506,68/ stukexcl. btw
€ 613,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 107.95 mm |
Breedte | 50.8 mm |
Hoogte as | 53.98 mm |
Buitendiameter | 58.34 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95.25 mm |
Lager | Standaard belastinglager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |