Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-23

  • ERIKS:23440938
  • Fabrikant:662461007242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze eenheid is een lagerblokbehuizing met een kogellagerinzet, ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°. Het heeft een eendelige constructie en een poedergecoate afwerking voor extra duurzaamheid. De behuizing ondersteunt een statische belasting tot 3.493 lb en is nasmeerbaar voor een langere levensduur. De vilten labyrintafdichting beschermt het lager tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Viltlabyrintafdichting beschermt het lager tijdens bedrijf tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Het nasmeerbare ontwerp maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk en vermindert stilstand
  • Statische uitlijningscompensatie tot ±2,0° minimaliseert de belasting op montagevlakken
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid onder zware industriële omstandigheden
  • Het eenstuk lagerhuis verhoogt de sterkte en vereenvoudigt de installatiewerkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die onderhevig zijn aan matige asuitlijning
  • Ideaal voor procesapparatuur in stoffige of schurende omgevingen
  • Gebruikt met transportbanden die robuuste statische lastondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 437,45/ stukexcl. btw

€ 529,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
107.95 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.63 mm
Buitendiameter
47.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.55 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk