€ 1.025,73/ stukexcl. btw
€ 1.241,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 139.7 mm |
Hoogte | 117.48 mm |
Breedte | 55.12 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.6 mm |