Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-20R

  • ERIKS:23990277
  • Fabrikant:662461007204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok met een poedergecoat gietijzeren huis biedt robuuste prestaties bij hoge snelheden en dynamische belastingen. De landgeleide kooi verbetert het vasthouden van smeermiddel, terwijl de vilten labyrintafdichting de weerstand tegen verontreiniging vergroot. De statische uitlijningsafwijking van ±2,0° maakt het geschikt voor systemen met beperkte uitlijningsmogelijkheden.

Kenmerken
  • Maximale bedrijfstemperatuur van 220°F voor toepassingen met hoge temperaturen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt het draagvermogen van het lager
  • Een landlopend borgstuk zorgt voor effectieve vetretentie en smering
  • Viltlabyrintafdichting biedt verbeterde bescherming tegen verontreinigingen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing voor verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met toepassingen die robuuste lagers met weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor systemen met hoge rotatiesnelheid en statische uitlijningafwijking
  • Gebruikt bij industriële machines die betrouwbare smering en bescherming vereisen
Opslaan in lijst

€ 312,53/ stukexcl. btw

€ 378,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16-14 INH
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
86.52 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
42.86 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Massief