Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-209

  • ERIKS:23990267
  • Fabrikant:662461053164
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok heeft een massief, eendelig huis en een standaard lagerinzet. Het is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en voorzien van een poedergecoate buitenkant voor extra duurzaamheid. Het concentrische asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige montage en betrouwbare prestaties. Standaard radiale speling en een op de loopbaan geleid kooi dragen bij aan operationele stabiliteit.

Kenmerken
  • De solide behuizing uit één stuk biedt structurele integriteit voor stabiele montage en installatie
  • Een maximale bedrijfstemperatuur van 220°F maakt gebruik onder verhoogde temperatuuromstandigheden mogelijk.
  • Standaard lagerinzet biedt consistente belastingondersteuning voor algemene MRO-toepassingen
  • Concentrisch asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige bevestiging en vermindert trillingen en slip
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie in veeleisende industriële omgevingen en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsmachines in productiebedrijven
  • Ideaal voor automatiseringsapparatuur die duurzame lagerhuizen vereist
  • Gebruikt met transportsystemen voor stabiele asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 552,89/ stukexcl. btw

€ 669,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
45 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
108 mm
Breedte
50.8 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95.3 mm
Behuizing
Massief