Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-207

  • ERIKS:23990257
  • Fabrikant:662461053140
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een massief gietijzeren behuizing voor sterkte en duurzaamheid. De assemblage omvat een cilindrische boring met een zone-geharde binnenring en een enkelvoudige lipcontactafdichting voor verbeterde bescherming tegen verontreinigingen. Met een dynamische belastingscapaciteit van 5782 lb en een statische capaciteit van 3493 lb is de unit ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het bedrijfs temperatuurbereik loopt tot 220 °F, geschikt voor veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Concentrisch assluitingssysteem zorgt voor een veilige bevestiging van de as en minimaliseert het risico op slippen
  • Accommodeert een statische uitlijnfout van ±2,0°, waardoor eenvoudige installatie en uitlijncorrectie mogelijk zijn
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid bij toepassingen met hoge belasting en hoge snelheid
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting verbetert de bescherming tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Massief gietijzeren behuizing biedt structurele integriteit en weerstaat vervorming onder zware belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesapparatuur in voedingsmiddelen- en drankenfabrieken
  • Ideaal voor het ondersteunen van roterende assen in verpakkingsmachines
  • Gebruikt met transporteurassemblages in bulkmateriaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 722,16/ stukexcl. btw

€ 873,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
95.3 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.6 mm