€ 601,98/ stukexcl. btw
€ 728,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 101.6 mm |
Hoogte | 86.5 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |