Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-20

  • ERIKS:23990237
  • Fabrikant:662461007211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een massieve behuizingsbasis en een standaard uitvoering. De poedergecoate afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid in zware omgevingen. De rechte boring en buitendiameter van de buitenring van 1,859 inch bieden betrouwbare asondersteuning. De assemblage maakt een uitlijnfout van ±2,0° onder statische omstandigheden mogelijk, wat zorgt voor correcte uitlijning tijdens de installatie.

Kenmerken
  • Een statische uitlijntolerantie van ±2,0° maakt een eenvoudigere installatie mogelijk en compenseert kleine asuitlijnfouten.
  • Het vermogen tot nasmering zorgt voor flexibiliteit in onderhoud en een langere operationele betrouwbaarheid
  • Het solide basisontwerp verbetert de montage­stabiliteit en vermindert trillingen tijdens het gebruik.
  • Standaard lagerconstructie ondersteunt matige dynamische belastingen voor een consistente apparatuurprestatie
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie voor een langere levensduur in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt onder matige dynamische belastingsomstandigheden
  • Ideaal voor de installatie van procesmachines in productieomgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 421,10/ stukexcl. btw

€ 509,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
107.95 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.63 mm
Buitendiameter
47.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.55 mm
Behuizing
Staand