Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-16C

  • ERIKS:23990205
  • Fabrikant:662461024393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokbehuizing is voorzien van een kogellagerinzet met een rechte boring, ontworpen voor betrouwbare montage en ondersteuning van de belasting. De gietijzeren behuizing is poedergecoat voor verbeterde corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Een enkelvoudige lipafdichting beschermt het lager, terwijl lithiumcomplexvet zorgt voor een consistente smering. De eenheid is geschikt voor toepassingen met een bedrijfstemperatuur tot 104°C en statische belastingen tot 750 kg.

Kenmerken
  • Pillow block-uitvoering met een boutafstand van 2,00 inch maakt een veilige en stabiele installatie mogelijk
  • Standaard kogel lagerinzet ondersteunt matige statische belastingen tot 1
  • Smering met lithiumcomplexvet minimaliseert het onderhoud en verlengt de levensduur
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beschermt het lagerinzetstuk tegen het binnendringen van verontreinigingen en vuil
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines die werken in omgevingen met verhoogde temperaturen
  • Gebruikt met landbouwverwerkingsapparatuur die een robuuste lagerondersteuning vereist
  • Ideaal voor transportsystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 261,13/ stukexcl. btw

€ 315,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1 in
Lengte
76.2 mm
Hoogte
71.44 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
Kogellager