Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-16

  • ERIKS:23440934
  • Fabrikant:662461007167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een behuizing met getapte basis en een rechte boring. Het bevat een kogellagerinzet van 52100 lagerstaal voor betrouwbare rotatieondersteuning. De behuizing is poedergecoat voor verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. De statische uitlijningsmogelijkheid ondersteunt stabiele montage bij toepassingen met vaste assen.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet vermindert de onderhoudsfrequentie en verlengt de levensduur van lagers
  • Het uitsluitend statische uitlijnfouttype behoudt de uitlijning van de as in vaste opstellingen
  • Het getapte basisontwerp vergemakkelijkt een veilige en vereenvoudigde installatie op montageoppervlakken.
  • Kogellagerinzet zorgt voor een consistente werking bij dynamische belastingen tot 2
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met geautomatiseerde machines die robuuste rotatieondersteuning vereisen
  • Ideaal voor het monteren van vaste assen in verwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 261,13/ stukexcl. btw

€ 315,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1 in
Lengte
76.2 mm
Hoogte
71.44 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Buitendiameter
35.05 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand