€ 251,69/ stukexcl. btw
€ 304,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TB |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 3/4 in |
Lengte | 79.38 mm |
Hoogte | 65.09 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Hoogte as | 33.34 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 50.8 mm |
Behuizing | Massief |