Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging TB-10

  • ERIKS:23990166
  • Fabrikant:662461007112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een solide, uit één stuk bestaand huis met een poedergecoate afwerking voor duurzaamheid. De lagerinzet is gemaakt van 52100 lagerstaal en heeft een zwarte oxideafwerking ter verbetering van de corrosiebestendigheid. Standaard radiale speling en dynamische belastingswaarden zorgen voor geschiktheid bij algemene industriële toepassingen. Het huis is ontworpen voor vaste montage en maakt nasmering mogelijk om een langere levensduur te ondersteunen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering stelt onderhoudsteams in staat de operationele levensduur van lagers te verlengen
  • Standaard radiale speling ondersteunt brede compatibiliteit met algemene industriële assen
  • Poedergecoat huis en lagerinzet met zwarte oxidelaag verhogen de corrosiebestendigheid
  • Stevige behuizing uit één stuk minimaliseert het risico op uitlijningfouten en vereenvoudigt de installatie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die aan matige stof- of vochtigheid wordt blootgesteld
  • Ideaal voor transportsystemen met frequente onderhoudsbehoefte aan lagers
  • Gebruikt met industriële machines die een vaste lagerblokmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 258,47/ stukexcl. btw

€ 312,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
5/8 in
Lengte
79.38 mm
Hoogte
65.09 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
33.34 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Behuizing
Massief