Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging CRTBF-PN23

  • ERIKS:23981124
  • Fabrikant:662461337783
Image 1
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een kogellagerinzet in een eendelige behuizing. De kooi van PPS (polyfenyleensulfide) biedt verbeterde chemische bestendigheid. De asvergrendeling met stelschroef zorgt voor een veilige montage. De eenheid is ontworpen voor statische uitlijningstolerantie en functioneert betrouwbaar bij temperaturen tot 104°C.

Kenmerken
  • Het stelschroef-asvergrendelingstype maakt een snelle en veilige bevestiging van de as mogelijk
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Zone-geharde binnenring biedt duurzaamheid tegen zware belastingen en slijtage
  • Kogellagerinzet zorgt voor soepele rotatie in veeleisende industriële omgevingen
  • Eendelige behuizingsconstructie verhoogt de installatiekracht en vermindert assemblagefouten
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met automatiseringssystemen voor voedingsmiddelen- en drankenfabrieken
  • Ideaal voor montage op landbouwverwerkingsmachines en -apparatuur
  • Gebruikt met transportbandsteunbeugels in productielijnen
Opslaan in lijst

€ 1.203,16/ stukexcl. btw

€ 1.455,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRTBF-PN
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
108 mm
Hoogte
95.3 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.6 mm
Buitendiameter
47.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.6 mm
Behuizing
Één stuk