€ 2.962,00/ stukexcl. btw
€ 3.584,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | USRB 5000E |
Huistype | Staand |
Lagertype | Tonlager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Lengte | 330.2 mm |
Hoogte | 190.5 mm |
Breedte | 113.54 mm |
Hoogte as | 95.25 mm |
Buitendiameter | 134.87 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 234.95 tot 273.05 mm |
Lager | Tonlager |
Behuizing | Staand |