Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging USRB5000E-203

  • ERIKS:11909533
  • Fabrikant:662461366448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Deze lagerunit beschikt over een solide behuizing en een dynamisch uitlijningsvermogen. De 52100 lagerstalen inzet biedt hoge duurzaamheid en slijtvastheid in veeleisende omgevingen. De vilten labyrintafdichting beschermt tegen verontreiniging en ondersteunt de operationele betrouwbaarheid. Het expansieontwerp maakt asbeweging mogelijk en nasmering kan worden toegepast voor een langere levensduur.Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert ongeplande stilstand tijdens de werking.
  • Het expansieontwerp maakt thermische uitzetting en krimp van de as mogelijk en voorkomt overmatige belastingen.
  • Dynamisch uitlijnvermogen vermindert spanningen door asdoorbuiging en uitlijningsproblemen
  • Vilt-labyrintafdichting beschermt tegen het binnendringen van stof en verontreinigingen voor een verbeterde lagerbetrouwbaarheid
  • Stevige behuizingsconstructie minimaliseert doorbuiging en zorgt voor een stabiele montage in industriële apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die aan frequente thermische cycli worden blootgesteld
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die aanpassing aan asbeweging vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.145,70/ stukexcl. btw

€ 1.386,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
USRB 5000E
Huistype
Staand
Lagertype
Tonlager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
225.43 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
79.5 mm
Hoogte as
63.5 mm
Buitendiameter
82.55 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 166.69 tot 179.39 mm