€ 1.239,40/ stukexcl. btw
€ 1.499,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | USRB 5000 |
Huistype | Staand |
Lagertype | Tonlager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 234.95 mm |
Hoogte | 144.46 mm |
Breedte | 83.57 mm |
Hoogte as | 69.85 mm |
Buitendiameter | 101.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 173.04 tot 188.91 mm |
Lager | Tonlager |
Behuizing | Staand |