Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging USRB5000-203

  • ERIKS:11909508
  • Fabrikant:662461356852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit lagerblok is voorzien van een sferisch rollager met een cilindrische boring en dynamische uitlijningscompensatie. Het gietijzeren huis ondersteunt hoge statische en dynamische belastingen, waardoor het geschikt is voor veeleisende toepassingen. Een vilten labyrintafdichting beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen en nasmering is mogelijk voor een langere levensduur. De samenstelling is ontworpen voor maximale bedrijfstemperaturen tot 105 °C.Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de operationele levensduur en vermindert onderhoudsstilstand
  • Hoge statische en dynamische draagvermogens maken gebruik mogelijk in toepassingen met aanzienlijke lagerbelastingen
  • Viltlabyrintafdichting vermindert het binnendringen van verontreinigingen en verhoogt de betrouwbaarheid in zware omgevingen
  • Gietijzeren lagerblokbehuizing biedt robuuste ondersteuning onder zware industriële omstandigheden
  • Het tonlagerinzetstuk compenseert dynamische uitlijnfouten voor een verbeterde uitlijning van de as
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met zware verwerkingsmachines in de aggregatenindustrie
  • Gebruikt met bulkmateriaalbehandelingsapparatuur in mijnbouwactiviteiten
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.107,36/ stukexcl. btw

€ 1.339,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
USRB 5000
Huistype
Staand
Lagertype
Tonlager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
225.43 mm
Hoogte
127 mm
Hoogte as
63.5 mm
Buitendiameter
82.55 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 166.69 tot 179.39 mm