€ 990,52/ stukexcl. btw
€ 1.198,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | USRB 5000 |
Huistype | Staand |
Lagertype | Tonlager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 212.73 mm |
Hoogte | 115.89 mm |
Breedte | 55.63 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 150.81 tot 166.69 mm |
Behuizing | Staand |