Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging USRB5000-107

  • ERIKS:11909502
  • Fabrikant:662461356418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Deze lagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een vilten labyrintafdichting voor robuuste prestaties. De vaste configuratie en de asvergrendeling met één stelschroef zorgen voor een veilige installatie. De assemblage ondersteunt dynamische uitlijnfouten en werkt bij snelheden tot 4000 tpm. De maximale bedrijfstemperatuur is 220°F, geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • De maximale snelheidsclassificatie van 4000 tpm voldoet aan de eisen van industriële apparatuur met hoge snelheid
  • Dynamisch uitlijnvermogen compenseert voor asdoorbuiging tijdens bedrijf
  • Een enkele stelringasvergrendeling zorgt voor betrouwbare bevestiging en vermindert het onderhoudsrisico.
  • Het vilten labyrintafdichtingsontwerp minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen om de levensduur te verlengen.
  • Een behuizing van gietijzer verhoogt de weerstand tegen schokken en mechanische belasting onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die robuuste vaste lagerassemblages vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die werkt bij verhoogde temperaturen tot 220°F
  • Gebruikt met transportsystemen die trillingsbestendigheid en asbehoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 726,35/ stukexcl. btw

€ 878,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
USRB 5000
Huistype
Staand
Lagertype
Tonlager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
98.43 mm
Breedte
55.63 mm
Hoogte as
47.63 mm
Buitendiameter
70.36 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm