€ 703,01/ stukexcl. btw
€ 850,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | USRB 5000 |
Huistype | Staand |
Lagertype | Tonlager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 160.34 mm |
Hoogte | 95.25 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Hoogte as | 44.45 mm |
Buitendiameter | 70.36 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 114.3 tot 127 mm |
Behuizing | Massief |