€ 214,62/ stukexcl. btw
€ 259,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SRP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwarte oxidatiecoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Lengte | 133.35 mm |
Hoogte | 85.73 mm |
Breedte | 41.15 mm |
Hoogte as | 44.45 mm |
Buitendiameter | 40.49 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 80.17 tot 129.38 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |