€ 164,62/ stukexcl. btw
€ 199,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SRP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwarte oxidatiecoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 120.65 mm |
Hoogte | 71.44 mm |
Breedte | 35.05 mm |
Hoogte as | 38.1 mm |
Inbouwmaat | 25.4 mm |
Buitendiameter | 34.93 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 73.03 tot 111.13 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |