Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SPM-39 CXU

  • ERIKS:23440921
  • Fabrikant:662461008164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een massief gietijzeren behuizing en een lager van middelzware uitvoering voor robuuste industriële toepassingen. De eenheid heeft een statische draagkracht van 44.836,4 N en is ontworpen voor vaste montage. Dankzij de rechte boring en de zonegeharde binnenring biedt het stabiliteit en betrouwbaarheid. Het kooi-materiaal van PPS zorgt voor extra duurzaamheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • PPS polyfenyleensulfide kooi-materiaal is bestand tegen chemicaliën en hoge temperaturen voor betrouwbare prestaties
  • De rechte boring zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de as en minimaliseert trillingen en geluid
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verlengt de operationele levensduur
  • Lager van middelzware uitvoering ondersteunt aanzienlijke belastingen en vermindert stilstand door overbelasting
  • Massief gietijzeren behuizing weerstaat hoge mechanische belastingen voor industriële duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die een stevige basis en montage met twee bouten vereist
  • Ideaal voor installaties van zware machines die vaste lagerblokken vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in de material handling-industrie
Opslaan in lijst

€ 1.223,77/ stukexcl. btw

€ 1.480,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SPM
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
292.1 mm
Hoogte
158.75 mm
Breedte
76.2 mm
Hoogte as
79.38 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 200.03 tot 238.13 mm
Behuizing
Staand