€ 707,55/ stukexcl. btw
€ 856,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SPM |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 266.7 mm |
Hoogte | 134.94 mm |
Breedte | 63.5 mm |
Hoogte as | 69.85 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 171.45 tot 215.9 mm |
Behuizing | Massief |