Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SPM-27 CXU

  • ERIKS:23989603
  • Fabrikant:662461008126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een massief huis en een middelzware classificatie voor veeleisende industriële omgevingen. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal, wat duurzaamheid en een lange levensduur biedt. De poedergecoate behuizing zorgt voor corrosiebestendigheid, terwijl de mogelijkheid tot nasmering een blijvend efficiënte werking waarborgt.

Kenmerken
  • Twee-bouts voet van het lagerblok maakt eenvoudige installatie en veilige bevestiging mogelijk
  • Standaard radiale speling zorgt voor optimale uitlijning en betrouwbare werking
  • De mogelijkheid tot nasmering ondersteunt een consistente prestatie en vermindert stilstand
  • 52100 lagerstaalinzet biedt hoge sterkte voor veeleisende belastingsapplicaties
  • Poedergecoat massief huis biedt corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met lagersteunen voor landbouwmachines
  • Ideaal voor montage op industriële verwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportbanden in materiaalafhandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 581,73/ stukexcl. btw

€ 703,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SPM
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
222.25 mm
Hoogte
117.48 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
60.33 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 149.23 tot 180.98 mm
Lager
Medium belastinglager
Behuizing
Massief