Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SPM-23 CXU

  • ERIKS:23440919
  • Fabrikant:662461008119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een solide, uit één stuk gegoten behuizing van gietijzer met een poedercoating voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het unieke land riding retainer-ontwerp zorgt voor optimale vetcirculatie, terwijl de vilten labyrintafdichting bescherming biedt tegen verontreinigingen in stoffige omgevingen. Dit lager is uitsluitend ontworpen voor statische uitlijningstolerantie, biedt een hoge dynamische belastbaarheid en is geschikt voor middelzware toepassingen.

Kenmerken
  • Een statische uitlijningsafwijking van ±2,0° zorgt voor een stabiele en soepele werking
  • Zone-geharde binnenring zorgt voor een hogere belastingscapaciteit en een langere levensduur
  • Een loopringkooi zorgt voor optimale vetcirculatie en behoud van smering
  • Viltlabyrintafdichting biedt bescherming tegen verontreinigingen voor een betrouwbare werking
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken in stoffige of vervuilde omgevingen en voortdurende smering vereisen
  • Ideaal voor middelzware toepassingen met een matige uitlijnfouttolerantie
  • Gebruikt met apparatuur die een hoge dynamische belastingscapaciteit en bescherming tegen verontreiniging vereist
Opslaan in lijst

€ 444,24/ stukexcl. btw

€ 537,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SPM
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
209.55 mm
Hoogte
114.3 mm
Breedte
57.15 mm
Hoogte as
60.33 mm
Buitendiameter
47.02 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 142.88 tot 174.63 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Kussenblok, twee bouten