€ 730,58/ stukexcl. btw
€ 884,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SPM |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwarte oxidatiecoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Lengte | 190.5 mm |
Hoogte | 98.43 mm |
Breedte | 50.8 mm |
Hoogte as | 50.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 136.53 tot 155.58 mm |
Behuizing | Massief |