Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SPM-19 CXU

  • ERIKS:23989597
  • Fabrikant:662461008102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit medium-duty kussenbloklager is voorzien van een solide behuizingsbasis en een landgeleide kooi. Het rechte boringontwerp ondersteunt de uitlijning van de as en helpt trillingen te minimaliseren. Een statische uitlijnfout tot 2,0° is mogelijk. Her smering is mogelijk via een vetnippel voor onderhoud.

Kenmerken
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsintervallen
  • De rechte boringvorm zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de as, waardoor slijtage en stilstand worden verminderd.
  • Lager van middelzware uitvoering ondersteunt hogere belastingscapaciteiten voor zwaar materieel
  • PPS polyfenyleensulfide kooi-materiaal biedt chemische bestendigheid in veeleisende omgevingen
  • Stevige behuizingsbasis verhoogt de structurele stabiliteit en vermindert het risico op verschuiving tijdens bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met lagerhuizen voor landbouwverwerkingsapparatuur
  • Ideaal voor het ondersteunen van aangedreven assen in industriële machines
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 421,57/ stukexcl. btw

€ 510,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SPM
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
98.43 mm
Breedte
50.8 mm
Hoogte as
50.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 136.53 tot 155.58 mm
Behuizing
Massief