€ 2.447,70/ stukexcl. btw
€ 2.961,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 3 in |
Lengte | 368.3 mm |
Hoogte | 198.44 mm |
Breedte | 95.25 mm |
Hoogte as | 101.6 mm |
Buitendiameter | 99.62 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 269.88 tot 307.98 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |