Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SP-47

  • ERIKS:23440917
  • Fabrikant:662461005125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een kogellagerinzet en een poedergecoate behuizing voor industriële betrouwbaarheid. De basisbreedte van 3,38 inch en de boutmaat van 3/4 inch maken een veilige montage in diverse MRO-omgevingen mogelijk. De vilten labyrintafdichting en de constructie van 52100 lagerstaal bieden extra bescherming en een langere levensduur. Ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±2,0° weerstaat het dynamische belastingen tot 65.977,5 N.

Kenmerken
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt uitzonderlijke slijtvastheid en ondersteunt een consistente operationele prestatie
  • 977,5 N ondersteunt veeleisende industriële toepassingen betrouwbaar
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° maakt asbeweging mogelijk en voorkomt voortijdige uitval
  • Viltlabyrintafdichting beschermt interne componenten en vermindert de onderhoudsfrequentie en het risico op verontreiniging
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor montage in landbouwverwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen voor materiaalbehandelingswerkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 1.553,43/ stukexcl. btw

€ 1.879,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
330.2 mm
Hoogte
182.56 mm
Breedte
85.85 mm
Hoogte as
95.25 mm
Buitendiameter
92.48 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 234.95 tot 273.05 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand