Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SP-43

  • ERIKS:23989365
  • Fabrikant:662461005101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok met een behuizing van gietijzer biedt duurzame prestaties bij toepassingen met statische uitlijnfouten.

Kenmerken
  • Een stelschroefkoppel van 350 tot 450 in-lbs zorgt voor een veilige bevestiging voor operationele veiligheid.
  • 360° vetcirculatie verbetert het vasthouden van smering en vermindert het onderhoudsvereiste
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt effectief dat verontreinigingen de lagerprestaties beïnvloeden
  • Zone-geharde binnenring verbetert de duurzaamheid voor zwaar gebruik en verlengt de levensduur
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt langdurige bescherming tegen omgevingsinvloeden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt in omgevingen waar bescherming tegen verontreiniging en duurzaamheid cruciaal zijn
  • Compatibel met zwaar materieel dat betrouwbare lagerprestaties vereist
  • Ideaal voor industriële machines met grote statische uitlijningafwijking
Opslaan in lijst

€ 1.306,22/ stukexcl. btw

€ 1.580,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
68.26 mm
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
320.68 mm
Hoogte
180.98 mm
Breedte
85.85 mm
Hoogte as
95.25 mm
Buitendiameter
87.33 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 238.13 tot 269.88 mm