Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SP-38C

  • ERIKS:23989351
  • Fabrikant:662461023365
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid heeft een basisbreedte van 3,00 inch en een behuizing van gietijzer voor robuuste stabiliteit. De eenheid is voorzien van een kogellagerinzet van 52100 lagerstaal, wat zorgt voor een verhoogde belastbaarheid en duurzaamheid. De vilten labyrintafdichting biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen en ondersteunt werking tot 104 °C. Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige asbevestiging en de zwartoxide afwerking van het lagerinzetstuk draagt bij aan corrosiebestendigheid.

Kenmerken
  • Een zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt verbeterde corrosiebestendigheid in operationele omgevingen
  • Het vastzetten van de as met een stelschroef zorgt voor een betrouwbare bevestiging en minimaliseert het risico op slippen.
  • Het viltlabyrintafdichtingsontwerp biedt verbeterde bescherming tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Kogellagerinzet van 52100 lagerstaal biedt hoge duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Het lagerhuis van gietijzer verhoogt de structurele sterkte en biedt weerstand tegen vervorming onder belasting.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan stof of lichte verontreinigingen
  • Ideaal voor transportsystemen die duurzame lagerblokken vereisen
  • Gebruikt bij machines die in industriële installaties stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.640,12/ stukexcl. btw

€ 1.984,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.3/8 in
Lengte
292.1 mm
Hoogte
153.99 mm
Breedte
76.2 mm
Hoogte as
79.38 mm
Buitendiameter
75.79 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 200.03 tot 238.13 mm