€ 1.345,43/ stukexcl. btw
€ 1.627,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 50.8 mm |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 285.75 mm |
Hoogte | 150.81 mm |
Breedte | 63.5 mm |
Hoogte as | 79.38 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 193.68 tot 238.13 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Kussenblok, twee bouten |