Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SP-32

  • ERIKS:23989323
  • Fabrikant:662461005026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een solide behuizingsbasis met een poedergecoate afwerking en bevat een inzetstuk van 52100 lagerstaal met een zwarte oxidelaag. Ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°, is het voorzien van een vilten labyrintafdichting ter bescherming tegen verontreiniging. Met een dynamische belastbaarheid van 9752 lb is de eenheid uitgerust met een stelschroef-asvergrendelingsmechanisme voor een veilige installatie. De standaard radiale speling en de zonegeharde binnenring verhogen de duurzaamheid en prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Dynamisch draagvermogen van 9752 lb is geschikt voor zware toepassingen
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging van de as en minimaliseert slippen
  • Poedergecoat behuizing is corrosiebestendig en verlengt de levensduur
  • ±2,0° statische uitlijningstolerantie compenseert kleine asuitlijningen en vermindert spanningen
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van vuil en zorgt voor een betrouwbare werking
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur: Verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Ideaal voor industriële machines: Behoudt uitlijning onder belasting
  • Gebruikt met transportsystemen: Zorgt voor stabiele lastondersteuning
Opslaan in lijst

€ 787,82/ stukexcl. btw

€ 953,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
285.75 mm
Hoogte
150.81 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
79.38 mm
Buitendiameter
69.06 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 193.68 tot 238.13 mm
Behuizing
Massief