€ 493,47/ stukexcl. btw
€ 597,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 38.1 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 215.9 mm |
Hoogte | 115.89 mm |
Breedte | 60.45 mm |
Hoogte as | 58.74 mm |
Buitendiameter | 52.58 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 149.23 tot 180.98 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |