Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SP-23

  • ERIKS:23989276
  • Fabrikant:662461004920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit Sealmaster® lagerblok heeft een poedergecoat epoxy gietijzeren huis en een zone-geharde binnenring. Het zorgt voor een uitstekende smeringsbehoud dankzij een uniek land riding retainer-ontwerp.

Kenmerken
  • Vilten labyrintafdichting voorkomt het binnendringen van vuil en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt eenvoudig onderhoud en een langere levensduur mogelijk
  • Het ontwerp van kogellagers maakt een soepele rotatie met minimale wrijving mogelijk
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en de operationele levensduur
  • Poedergecoat behuizing zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die eenvoudige nasmering en weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor zware toepassingen waarbij hoge dynamische belastingswaarden vereist zijn
  • Gebruikt met industriële machines die statische uitlijningscompensatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 617,32/ stukexcl. btw

€ 746,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
209.55 mm
Hoogte
114.3 mm
Breedte
57.15 mm
Hoogte as
60.33 mm
Buitendiameter
47.02 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 142.88 tot 174.63 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Massief