Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SP-22

  • ERIKS:23440915
  • Fabrikant:662461004913
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok heeft een gietijzeren behuizing met een vilten labyrintafdichting en biedt hoge statische en dynamische belastingscapaciteiten. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, zorgt het voor uitstekende smeringsbehoud en betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • Het statisch uitlijnvermogen van ±2,0° ondersteunt de stijfheid in zware toepassingen
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing zorgt voor corrosiebestendigheid en duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die bescherming tegen stof en verontreinigingen nodig hebben
  • Ideaal voor toepassingen die betrouwbare prestaties onder hoge belastingen vereisen
  • Gebruikt met zware machines in industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 922,04/ stukexcl. btw

€ 1.115,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
34.93 mm
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
209.55 mm
Hoogte
114.3 mm
Breedte
57.15 mm
Hoogte as
60.33 mm
Buitendiameter
47.02 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 142.88 tot 174.63 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing